Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la mordaza2 pulg.
- Ancho de la mordaza6 pulg.
- Altura total2.7559 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Profundidad del cuello2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de Motion de baseEstacionario
- Capacidad de apertura de la mordaza6.0000 pulg.
- Tipo de operación del husilloAcción rápida
- Material del torno de bancoHierro fundido
Descripción general
- El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
- Los husillos de acción rápida tienen un mecanismo de acción rápida o un diseño de tuerca dividida para abrir, cerrar o sujetar rápidamente las operaciones repetitivas.
- Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.