Motion
63493266
2-3/4" de ancho de la mordaza, 3" de capacidad de apertura de la mordaza, 1-9/16" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 0003", 0005" de cuadrado, 254mm OAL x 4-1/4" OAH
Artículo MI #06287188
No. Fabricante 63493266
Precio1,356.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-3/4" de ancho de la mordaza, 3" de capacidad de apertura de la mordaza, 1-9/16" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 0003", 0005" de cuadrado, 254mm OAL x 4-1/4" OAH
Artículo MI #06287188
No. Fabricante 63493266

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,356.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1-9/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    2-3/4 pulg.
  • Altura total
    4-1/4 pulg.
  • Longitud total
    254 mm
  • Paralelismo
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    3 pulg.
  • Forma de la mandíbula
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cuadrado
    5 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
FABRICANTE DE HERRAMIENTAS DE ANCHO DE MORDAZA XTMV/ST/4 2-3/4"
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo