Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la mordaza1-3/4 pulg.
- Ancho de la mordaza3-1/2 pulg.
- Altura total3-11/32 pulg.
- Longitud total9-1/4 pulg.
- Paralelismo2 pulg.
Detalles
- Capacidad de apertura de la mordaza5 pulg.
- Forma de la mandíbulaPlano
- MaterialAcero
- Cuadrado3 pulg.
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación