Motion
42052555
3-15/16" de ancho de la mordaza, 5" de capacidad de apertura de la mordaza, 17" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 00002", 00003" de cuadrado, 10" OAL x 37" OAH
Artículo MI #06287198
No. Fabricante 42052555
Precio467.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3-15/16" de ancho de la mordaza, 5" de capacidad de apertura de la mordaza, 17" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 00002", 00003" de cuadrado, 10" OAL x 37" OAH
Artículo MI #06287198
No. Fabricante 42052555

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio467.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    3-15/16 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Paralelismo
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    5 pulg.
  • Forma de la mandíbula
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cuadrado
    3 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
EVSD-100 3.94"W 5"OPEN PRECISION
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo