Motion
42052837
1-31/32" de ancho de la mordaza, 2-1/2" de capacidad de apertura de la mordaza, 1" de alto de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 00002", 00002" de cuadrado, 6" OAL x 211" OAH
Artículo MI #06287199
No. Fabricante 42052837
Precio380.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-31/32" de ancho de la mordaza, 2-1/2" de capacidad de apertura de la mordaza, 1" de alto de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 00002", 00002" de cuadrado, 6" OAL x 211" OAH
Artículo MI #06287199
No. Fabricante 42052837

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio380.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1-31/32 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Paralelismo
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    2-1/2 pulg.
  • Forma de la mandíbula
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cuadrado
    200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
EVSD-50 2"W 2-1/2OPEN PRECISIÓN
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo