Motion
42052605
2-7/8" de ancho de la mordaza, 3-7/8" de capacidad de apertura de la mordaza, 1-3/8" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 000012", 00002" de cuadrado, 254mm OAL x 3-29/32" OAH
Artículo MI #06287201
No. Fabricante 42052605
Precio315.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-7/8" de ancho de la mordaza, 3-7/8" de capacidad de apertura de la mordaza, 1-3/8" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 000012", 00002" de cuadrado, 254mm OAL x 3-29/32" OAH
Artículo MI #06287201
No. Fabricante 42052605

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio315.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    2-7/8 pulg.
  • Altura total
    3-29/32 pulg.
  • Longitud total
    254 mm
  • Paralelismo
    12 pulg.

Detalles

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    3-7/8 pulg.
  • Forma de la mandíbula
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cuadrado
    200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
GIBRALTAR ABIERTO DE EVSD-73 2-7/8" DE ANCHO 3/8"
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo