Motion
42052951
2-3/4" de ancho de la mordaza, 4" de capacidad de apertura de la mordaza, 1-3/16" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 0003", 0005" de cuadrado, 254mm OAL x 2-7/16" OAH
Artículo MI #06287202
No. Fabricante 42052951
Precio620.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-3/4" de ancho de la mordaza, 4" de capacidad de apertura de la mordaza, 1-3/16" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 0003", 0005" de cuadrado, 254mm OAL x 2-7/16" OAH
Artículo MI #06287202
No. Fabricante 42052951

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio620.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    2-3/4 pulg.
  • Altura total
    2-7/16 pulg.
  • Longitud total
    254 mm
  • Paralelismo
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4 pulg.
  • Forma de la mandíbula
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cuadrado
    5 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
GIBRALTAR ABIERTO DE TA-30 2-3/4" DE ANCHO 4"
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo