Motion
42052647
1" de ancho de mordaza, 13/16" de capacidad de apertura de mordaza, 3/8" de alto de mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 00001", 00001" de cuadrado, 255" OAL x 1-3/16" OAH
Artículo MI #06287205
No. Fabricante 42052647
Precio354.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" de ancho de mordaza, 13/16" de capacidad de apertura de mordaza, 3/8" de alto de mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 00001", 00001" de cuadrado, 255" OAL x 1-3/16" OAH
Artículo MI #06287205
No. Fabricante 42052647

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio354.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    3/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1 pulg.
  • Altura total
    1-3/16 pulg.
  • Paralelismo
    100 pulg.

Detalles

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Forma de la mandíbula
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cuadrado
    100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
FABRICANTE DE HERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE ABIERTO DE TVL-10 1"W 13/16"
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo