Motion
42052530
3-15/16" de ancho de la mordaza, 5" de capacidad de apertura de la mordaza, 197" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 0003", 0005" de cuadrado, 280mm OAL x 393" OAH
Artículo MI #06287212
No. Fabricante 42052530
Precio677.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3-15/16" de ancho de la mordaza, 5" de capacidad de apertura de la mordaza, 197" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, paralelismo de 0003", 0005" de cuadrado, 280mm OAL x 393" OAH
Artículo MI #06287212
No. Fabricante 42052530

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio677.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    3-15/16 pulg.
  • Longitud total
    280 mm
  • Paralelismo
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    5 pulg.
  • Forma de la mandíbula
    Plano
  • Material
    Acero
  • Cuadrado
    5 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
TVS-40 3.9"W 5-1/4"OPEN TOOLMAKER
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo