Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza2-7/8 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Paralelismo120 pulg.
Detalles
- Capacidad de apertura de la mordaza3-3/4 pulg.
- Forma de la mandíbulaPlano
- MaterialAcero
- Cuadrado200 pulg.
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación