Motion
42057190
Mandíbula de 8-1/2" de ancho x 7-1/2" de capacidad de apertura de la mordaza, 6" de profundidad de garganta, banco y tubo de tornillo de banco combinado; capacidad de tubo de 1/8 a 4-1/2", base giratoria, fijación con perno, hierro dúctil
Artículo MI #06287219
No. Fabricante 42057190
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandíbula de 8-1/2" de ancho x 7-1/2" de capacidad de apertura de la mordaza, 6" de profundidad de garganta, banco y tubo de tornillo de banco combinado; capacidad de tubo de 1/8 a 4-1/2", base giratoria, fijación con perno, hierro dúctil
Artículo MI #06287219
No. Fabricante 42057190
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    8-1/2 pulg.
  • Altura total
    12.75 pulg.
  • Longitud total
    20-1/2 pulg.
  • Profundidad del cuello
    6 pulg.

Detalles

  • Yunque
    Incluido
  • Tipo de accesorio base
    Perno hacia abajo
  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    7-1/2 pulg.
  • Capacidad máxima de tubería
    4-1/2 pulg.
  • Capacidad mínima de tubería
    1/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
COMERCIANTE DE HVY DTY CON BASE GIRATORIA DE 2780 8"
  • El hierro dúctil ofrece buena resistencia a la vibración, alta resistencia, alta durabilidad y resistencia al calor; los tornos de banco giratorios están diseñados para girar 360 grados sin mover la pieza de trabajo del torno de banco.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo