Motion
63494108
10" de ancho de la mordaza x 10" de capacidad de apertura de la mordaza, 4" de profundidad de la garganta, banco y torno de banco combinado de tubo; capacidad de tubo de 7/8 a 2-5/8", base giratoria, fijación de perno, acero
Artículo MI #06287224
No. Fabricante 63494108
Precio777.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10" de ancho de la mordaza x 10" de capacidad de apertura de la mordaza, 4" de profundidad de la garganta, banco y torno de banco combinado de tubo; capacidad de tubo de 7/8 a 2-5/8", base giratoria, fijación de perno, acero
Artículo MI #06287224
No. Fabricante 63494108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio777.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    10 pulg.
  • Profundidad del cuello
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio base
    Perno hacia abajo
  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    10 pulg.
  • Capacidad máxima de tubería
    2-5/8 pulg.
  • Capacidad mínima de tubería
    7/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO STL DE HV10 10" Y BASE SWVL
  • El acero está hecho de hierro y carbono. Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación. Los tornos de banco giratorios están diseñados para girar 360 grados sin mover la pieza de trabajo del torno de banco.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo