Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza4 pulg.
- Profundidad del cuello4 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorio basePerno hacia abajo
- Tipo de Motion de baseEstacionario
- Alta visibilidadNo
- Capacidad de apertura de la mordaza6-1/2 pulg.
Descripción general
- El hierro dúctil ofrece buena resistencia a la vibración, alta resistencia, alta durabilidad y resistencia al calor; los tornos de banco estacionarios se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.