Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del raíl13.50 x 6.50 mm
- Profundidad del cuello2-23/64 pulg.
Detalles
- Tipo de abrazaderaEstándar
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel/cromo
- Material del bastidorAcero forjado
- Estilo de mangoPalanca
- Capacidad máxima4 pulg.
- Material de la almohadillaAcero forjado
- Presión350lbs
- SerieG
- Material del husilloAcero de aleación
Descripción general
- Los husillos niquelados/cromados proporcionan una muy buena resistencia al óxido y la corrosión.|Las abrazaderas de brazo deslizante se utilizan para sujetar una pieza de trabajo en su lugar durante una operaciónEl brazo deslizante está diseñado con un riel, una placa de presión y una mordaza deslizante para una acción de sujeción rápidaSe necesitará un bloque extensor o una almohadilla en V para algunas aplicaciones.