Motion
72599079
4" de profundidad de garganta, capacidad máxima de 8", abrazadera de brazo deslizante estándar; presión de sujeción de 770 lb
Artículo MI #06287258
No. Fabricante 72599079
Precio114.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" de profundidad de garganta, capacidad máxima de 8", abrazadera de brazo deslizante estándar; presión de sujeción de 770 lb
Artículo MI #06287258
No. Fabricante 72599079

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio114.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del raíl
    19.50 x 9.50 mm
  • Profundidad del cuello
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel/cromo
  • Material del bastidor
    Acero forjado
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Capacidad máxima
    8 pulg.
  • Material de la almohadilla
    Acero forjado
  • Presión
    770lbs
  • Serie
    G
  • Material del husillo
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
G20L 8"CAP 4" D 770LB BRAZO DESLIZANTE DE LA PALANCA
  • Los husillos niquelados/cromados proporcionan una muy buena resistencia al óxido y la corrosión.|Las abrazaderas de brazo deslizante se utilizan para sujetar una pieza de trabajo en su lugar durante una operaciónEl brazo deslizante está diseñado con un riel, una placa de presión y una mordaza deslizante para una acción de sujeción rápidaSe necesitará un bloque extensor o una almohadilla en V para algunas aplicaciones.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo