Motion
72599038
5-1/2" de profundidad de garganta, capacidad máxima de 12", abrazadera de brazo deslizante estándar; presión de sujeción de 1,100 lb
Artículo MI #06287261
No. Fabricante 72599038
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5-1/2" de profundidad de garganta, capacidad máxima de 12", abrazadera de brazo deslizante estándar; presión de sujeción de 1,100 lb
Artículo MI #06287261
No. Fabricante 72599038
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del raíl
    25.00 x 12.00 mm
  • Profundidad del cuello
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel/cromo
  • Material del bastidor
    Acero forjado
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Capacidad máxima
    12 pulg.
  • Material de la almohadilla
    Acero forjado
  • Presión
    1,100lbs
  • Serie
    G
  • Material del husillo
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
G30L 12"CAP 5.5" D 1100LB PALANCA DESLIZANTE
  • Los husillos niquelados/cromados proporcionan una muy buena resistencia al óxido y la corrosión.|Las abrazaderas de brazo deslizante se utilizan para sujetar una pieza de trabajo en su lugar durante una operaciónEl brazo deslizante está diseñado con un riel, una placa de presión y una mordaza deslizante para una acción de sujeción rápidaSe necesitará un bloque extensor o una almohadilla en V para algunas aplicaciones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo