Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del raíl25.00 x 12.00 mm
- Profundidad del cuello4-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de abrazaderaEstándar
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel/cromo
- Material del bastidorAcero forjado
- Estilo de mangoPalanca
- Capacidad máxima20 pulg.
- Material de la almohadillaAcero forjado
- Presión1,200lbs
- SerieG
- Material del husilloAcero de aleación
Descripción general
- Los husillos niquelados/cromados proporcionan una muy buena resistencia al óxido y la corrosión.|Las abrazaderas de brazo deslizante se utilizan para sujetar una pieza de trabajo en su lugar durante una operaciónEl brazo deslizante está diseñado con un riel, una placa de presión y una mordaza deslizante para una acción de sujeción rápidaSe necesitará un bloque extensor o una almohadilla en V para algunas aplicaciones.