Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del raíl30.00 x 15.00 mm
- Profundidad del cuello5-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de abrazaderaEstándar
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel/cromo
- Material del bastidorAcero forjado
- Estilo de mangoMango en T
- Capacidad máxima7-7/8 pulg.
- Material de la almohadillaAcero forjado
- Presión2,600.00lbs
- SerieGSI
- Material del husilloAcero de aleación
Descripción general
- Las abrazaderas de brazo deslizante se utilizan para sujetar una pieza de trabajo en su lugar durante una operaciónEl brazo deslizante está diseñado con un riel, una placa de presión y una mordaza deslizante para una acción de sujeción rápidaSe necesitará un bloque extensor o una almohadilla en V para algunas aplicaciones.|Los mangos en T están diseñados con husillos roscados que permiten la máxima presión de sujeción.