Motion
72599350
Profundidad de cuello de 5-1/2", capacidad máxima de 23-5/8", abrazadera de brazo deslizante estándar; presión de sujeción de 2,600 lb
Artículo MI #06287277
No. Fabricante 72599350
Precio183.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Profundidad de cuello de 5-1/2", capacidad máxima de 23-5/8", abrazadera de brazo deslizante estándar; presión de sujeción de 2,600 lb
Artículo MI #06287277
No. Fabricante 72599350

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio183.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del raíl
    30.00 x 15.00 mm
  • Profundidad del cuello
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel/cromo
  • Material del bastidor
    Acero forjado
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Capacidad máxima
    23-5/8 pulg.
  • Material de la almohadilla
    Acero forjado
  • Presión
    2,600.00lbs
  • Serie
    GSI
  • Material del husillo
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE GSI60 24" 5.5" D 2600LB ESTÁNDAR
  • Las abrazaderas de brazo deslizante se utilizan para sujetar una pieza de trabajo en su lugar durante una operaciónEl brazo deslizante está diseñado con un riel, una placa de presión y una mordaza deslizante para una acción de sujeción rápidaSe necesitará un bloque extensor o una almohadilla en V para algunas aplicaciones.|Los mangos en T están diseñados con husillos roscados que permiten la máxima presión de sujeción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo