Motion
72599236
Profundidad de cuello de 4-3/4", capacidad máxima de 7-7/8", abrazadera de brazo deslizante estándar; presión de sujeción de 2,200 lb
Artículo MI #06287278
No. Fabricante 72599236
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Profundidad de cuello de 4-3/4", capacidad máxima de 7-7/8", abrazadera de brazo deslizante estándar; presión de sujeción de 2,200 lb
Artículo MI #06287278
No. Fabricante 72599236
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del raíl
    27.00 x 13.00 mm
  • Profundidad del cuello
    4-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel/cromo
  • Material del bastidor
    Acero forjado
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Capacidad máxima
    7-7/8 pulg.
  • Material de la almohadilla
    Acero forjado
  • Presión
    2,200lbs
  • Serie
    S-C12
  • Material del husillo
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
BRAZO DESLIZANTE DE S20C12 8"CAP 4.75" D 2200LB
  • Las abrazaderas de brazo deslizante se utilizan para sujetar una pieza de trabajo en su lugar durante una operaciónEl brazo deslizante está diseñado con un riel, una placa de presión y una mordaza deslizante para una acción de sujeción rápidaSe necesitará un bloque extensor o una almohadilla en V para algunas aplicaciones.|Los mangos en T están diseñados con husillos roscados que permiten la máxima presión de sujeción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo