Motion
72599327
Profundidad de cuello de 7", capacidad máxima de 19-11/16", abrazadera de brazo deslizante estándar; presión de sujeción de 4,800 lb
Artículo MI #06287296
No. Fabricante 72599327
Precio310.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Profundidad de cuello de 7", capacidad máxima de 19-11/16", abrazadera de brazo deslizante estándar; presión de sujeción de 4,800 lb
Artículo MI #06287296
No. Fabricante 72599327

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio310.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del raíl
    40.00 x 20.00 mm
  • Profundidad del cuello
    7 pulg.

Detalles

  • Tipo de abrazadera
    Estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel/cromo
  • Material del bastidor
    Acero forjado
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Capacidad máxima
    19-11/16 pulg.
  • Material de la almohadilla
    Acero forjado
  • Presión
    4,800.00lbs
  • Serie
    SSE
  • Material del husillo
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DE SSE50 18" 7.0" D 4800LB ESTÁNDAR
  • Las abrazaderas de brazo deslizante se utilizan para sujetar una pieza de trabajo en su lugar durante una operaciónEl brazo deslizante está diseñado con un riel, una placa de presión y una mordaza deslizante para una acción de sujeción rápidaSe necesitará un bloque extensor o una almohadilla en V para algunas aplicaciones.|Los mangos en T están diseñados con husillos roscados que permiten la máxima presión de sujeción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo