Motion
74213166
5/16-18" UNC, 5/8" de ancho en planos, sin recubrimiento, tuerca de acero en forma de bellota; 5/8" de altura total, grado A#
Artículo MI #06287298
No. Fabricante 74213166
Precio3.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18" UNC, 5/8" de ancho en planos, sin recubrimiento, tuerca de acero en forma de bellota; 5/8" de altura total, grado A#
Artículo MI #06287298
No. Fabricante 74213166

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 UNC
  • Anchura a través de planos
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    A3
  • Material
    Acero
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
74213166 UNA TUERCA DE BELLOTA DE 5/16-18 GIBRALTAR
  • Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general. El acero es fuerte y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo