Motion
74213182
1/2-13" UNC, 7/8" de ancho en planos, sin recubrimiento, tuerca de acero en forma de bellota; 7/8" de altura total, grado A#
Artículo MI #06287300
No. Fabricante 74213182
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13" UNC, 7/8" de ancho en planos, sin recubrimiento, tuerca de acero en forma de bellota; 7/8" de altura total, grado A#
Artículo MI #06287300
No. Fabricante 74213182
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 UNC
  • Anchura a través de planos
    7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    A3
  • Material
    Acero
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
74213182 UNA TUERCA DE BELLOTA DE 1/2-13 GIBRALTAR
  • Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general. El acero es fuerte y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo