Motion
74213216
Rosca UNC de 1/2-13 pulg., acabado de óxido negro, tuerca a cuadros redonda estriada de acero; altura total de 7/16 pulg., diámetro de cabeza de 1-1/4 pulg., diámetro de base de 1 pulg.
Artículo MI #06287302
No. Fabricante 74213216
Precio11.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rosca UNC de 1/2-13 pulg., acabado de óxido negro, tuerca a cuadros redonda estriada de acero; altura total de 7/16 pulg., diámetro de cabeza de 1-1/4 pulg., diámetro de base de 1 pulg.
Artículo MI #06287302
No. Fabricante 74213216

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado redondo
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Comprobar tuerca

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO ESTRIADA 74213216 KN 1/2-13
  • Compruebe que las tuercas estén instaladas a mano sobre la primera tuerca para evitar que los dispositivos de fijación se aflojen. Se utilizan en aplicaciones de alta vibración.
  • Los tipos de cabeza estriada redonda tienen cabezas cilíndricas gruesas con un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste a mano sencillos.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo