Motion
74213224
Rosca UNC de 5/8-11", acabado de óxido negro, tuerca redonda estriada de acero de alta torsión; altura total de 7/16", diámetro de cabeza de 1-3/8", diámetro de base de 1-1/8"
Artículo MI #06287303
No. Fabricante 74213224
Precio18.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rosca UNC de 5/8-11", acabado de óxido negro, tuerca redonda estriada de acero de alta torsión; altura total de 7/16", diámetro de cabeza de 1-3/8", diámetro de base de 1-1/8"
Artículo MI #06287303
No. Fabricante 74213224

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1-3/8 pulg.
  • Altura total
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro del orificio de torsión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado redondo
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de retención de par alto

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO ESTRIADA 74213224 KN 5/8-11
  • Las tuercas de retención de par alto están atascadas contra otra tuerca en aplicaciones de par alto. Se utilizan en el trabajo de plantillas y exhibidores.
  • Los tipos de cabeza estriada redonda tienen cabezas cilíndricas gruesas con un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste a mano sencillos.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo