Motion
74213232
Rosca UNC de 3/4-10", acabado de óxido negro, tuerca a cuadros estriada redonda de acero; altura total de 9/16", diámetro de cabeza de 1-3/4", diámetro de base de 1-1/2"
Artículo MI #06287304
No. Fabricante 74213232
Precio19.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rosca UNC de 3/4-10", acabado de óxido negro, tuerca a cuadros estriada redonda de acero; altura total de 9/16", diámetro de cabeza de 1-3/4", diámetro de base de 1-1/2"
Artículo MI #06287304
No. Fabricante 74213232

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1-3/4 pulg.
  • Altura total
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Estriado redondo
  • Material
    Acero
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Comprobar tuerca

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO ESTRIADA 74213232 KN 3/4-10
  • Compruebe que las tuercas estén instaladas a mano sobre la primera tuerca para evitar que los dispositivos de fijación se aflojen. Se utilizan en aplicaciones de alta vibración.
  • Los tipos de cabeza estriada redonda tienen cabezas cilíndricas gruesas con un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste a mano sencillos.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo