Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base1-3/4 pulg.
- Diámetro de la cabeza2 pulg.
- Altura total9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1-8 pulg.
- Diámetro del orificio de torsión5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de cabezalEstriado redondo
- MaterialAcero
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de retención de par alto
Descripción general
- Las tuercas de retención de par alto están atascadas contra otra tuerca en aplicaciones de par alto. Se utilizan en el trabajo de plantillas y exhibidores.
- Los tipos de cabeza estriada redonda tienen cabezas cilíndricas gruesas con un patrón de crestas que permiten un agarre y ajuste a mano sencillos.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
- UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.