Motion
09663105
23/32" OAL, 1/4" Altura de la cabeza, 1/2" OD, 52100 Acero, Sin rectificar, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 1/4" Diámetro de clavija
Artículo MI #06287318
No. Fabricante 09663105
Precio4.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
23/32" OAL, 1/4" Altura de la cabeza, 1/2" OD, 52100 Acero, Sin rectificar, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 1/4" Diámetro de clavija
Artículo MI #06287318
No. Fabricante 09663105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1/2 pulg.
  • Altura total
    0.7190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2510 pulg.

Detalles

  • Tipo de botón
    Ajuste a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    52100 Acero
  • Tipo de ajuste a presión
    Sin conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
09663105 1/2X1/4X23/32 DESCONECTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo