Motion
09663139
23/32" OAL, 1/4" Altura de la cabeza, 5/8" OD, 52100 Acero, Sin rectificar, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 3/8" Diámetro de clavija
Artículo MI #06287321
No. Fabricante 09663139
Precio6.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
23/32" OAL, 1/4" Altura de la cabeza, 5/8" OD, 52100 Acero, Sin rectificar, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 3/8" Diámetro de clavija
Artículo MI #06287321
No. Fabricante 09663139

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    5/8 pulg.
  • Altura total
    0.7190 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3760 pulg.

Detalles

  • Tipo de botón
    Ajuste a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    52100 Acero
  • Tipo de ajuste a presión
    Sin conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
09663139 5/8X1/4X23/32 DESCONECTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo