Motion
09663246
1-3/32" OAL, 3/8" Altura de la cabeza, 1" OD, 52100 Acero, Sin rectificar, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 5/8" Diam pin
Artículo MI #06287330
No. Fabricante 09663246
Precio14.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/32" OAL, 3/8" Altura de la cabeza, 1" OD, 52100 Acero, Sin rectificar, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 5/8" Diam pin
Artículo MI #06287330
No. Fabricante 09663246

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Altura total
    1.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.6260 pulg.

Detalles

  • Tipo de botón
    Ajuste a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    52100 Acero
  • Tipo de ajuste a presión
    Sin conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
09663246 1X3/8X13/32 GIBRALTAR SIN RECTIFICAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo