Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezal3/8 pulg.
- Diámetro exterior1-1/4 pulg.
- Altura total1.2190 pulg.
- Diámetro del pasador0.7510 pulg.
Detalles
- Tipo de botónAjuste a presión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material52100 Acero
- Tipo de ajuste a presiónSin conexión a tierra