Motion
09663329
1-15/32" OAL, 5/8" Altura de la cabeza, 1-1/4" OD, 52100 Acero, Sin rectificar, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 3/4" Diámetro de clavija
Artículo MI #06287336
No. Fabricante 09663329
Precio21.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-15/32" OAL, 5/8" Altura de la cabeza, 1-1/4" OD, 52100 Acero, Sin rectificar, Botón de reposo de ajuste a presión Recubrimiento de óxido negro, 3/4" Diámetro de clavija
Artículo MI #06287336
No. Fabricante 09663329

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cabezal
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    1.4690 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.7510 pulg.

Detalles

  • Tipo de botón
    Ajuste a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    52100 Acero
  • Tipo de ajuste a presión
    Sin conexión a tierra

Descripción general

Descripción del fabricante
09663329 1-1/4X5/8X1-15/32UNGRN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo