Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezal3/4 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Altura total1.9690 pulg.
- Diámetro del pasador1.0010 pulg.
Detalles
- Tipo de botónAjuste a presión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material52100 Acero
- Tipo de ajuste a presiónSin conexión a tierra