Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Diámetro exterior7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de piePlantilla
- Incluye tornillo de cabezaSí
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
Descripción general
- El acero bajo en carbono ofrece un alto grado de resistencia a la corrosión y es maleable
- No es tan fuerte como los aceros de carbono medio o alto.