Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca de estilo igual1-1/2 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- Clase2A
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero de aleación
- EstiloDoble rosca igual
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.