Motion
74214008
Pasador OAL Equal Double Threaded de 1/4-20 3" - Acero aleado, acabado de óxido negro, 1" Equal Thread Length
Artículo MI #06287390
No. Fabricante 74214008
Precio3.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasador OAL Equal Double Threaded de 1/4-20 3" - Acero aleado, acabado de óxido negro, 1" Equal Thread Length
Artículo MI #06287390
No. Fabricante 74214008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    1 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Clase
    2A
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Estilo
    Doble rosca igual

Descripción general

Descripción del fabricante
ALEACIÓN GIBRALTAR LARGA DE 74214008 1/4-20X3"
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo