Motion
85548683
1/4-20 Rosca, 7/16" Tamaño, 1-1/4" Largo, Con recubrimiento de óxido negro, Acero, Soporte y reposabrazaderas de aleación de plomo; 29/32" Longitud de la rosca, 5/32" Diámetro del pasador x 5/64" Altura del pasador, 11/64" Altura de la tuerca
Artículo MI #06287457
No. Fabricante 85548683
Precio2.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 Rosca, 7/16" Tamaño, 1-1/4" Largo, Con recubrimiento de óxido negro, Acero, Soporte y reposabrazaderas de aleación de plomo; 29/32" Longitud de la rosca, 5/32" Diámetro del pasador x 5/64" Altura del pasador, 11/64" Altura de la tuerca
Artículo MI #06287457
No. Fabricante 85548683

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud bajo la cabeza
    1 pulg.
  • Altura de la tuerca
    11/64 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5/32 pulg.
  • Altura del pasador
    5/64 pulg.
  • Tamaño
    7/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero/aleación de plomo

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA GIBRALTAR 85548683 1/4-20X1-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo