Motion
85548717
5/8-11 Rosca, 7/8" Tamaño, 3-27/32" Largo, Con recubrimiento de óxido negro, Acero, Soporte y reposabrazaderas de aleación de plomo; 2-15/16" Longitud de la rosca, 11/32" Diámetro del pasador x 3/16" Altura del pasador, 1/2" Altura de la tuerca
Artículo MI #06287460
No. Fabricante 85548717
Precio11.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 Rosca, 7/8" Tamaño, 3-27/32" Largo, Con recubrimiento de óxido negro, Acero, Soporte y reposabrazaderas de aleación de plomo; 2-15/16" Longitud de la rosca, 11/32" Diámetro del pasador x 3/16" Altura del pasador, 1/2" Altura de la tuerca
Artículo MI #06287460
No. Fabricante 85548717

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud bajo la cabeza
    3-5/32 pulg.
  • Altura de la tuerca
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-27/32 pulg.
  • Diámetro del pasador
    11/32 pulg.
  • Altura del pasador
    3/16 pulg.
  • Tamaño
    7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero/aleación de plomo

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA GIBRALTAR 85548717 5/8-1X3-27/32

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo