Motion
88364831
Poste de 7/32 in, acero inoxidable, abrazadera de correa 7/16 in de recorrido, 1-3/4 in OAL x 1/2 in de ancho x 1/4 in de alto, nariz de radio
Artículo MI #06287463
No. Fabricante 88364831
Precio12.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de 7/32 in, acero inoxidable, abrazadera de correa 7/16 in de recorrido, 1-3/4 in OAL x 1/2 in de ancho x 1/4 in de alto, nariz de radio
Artículo MI #06287463
No. Fabricante 88364831

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del poste
    7/32 pulg.
  • Viaje
    7/16 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • De extremo al centro de postes
    3/4 pulg.
  • Del centro del orificio al centro del poste
    13/16 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Tipo de nariz
    Radio
  • Serrado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
88364831 1/4 X 1/2 X 1-3/4 GIBRALTAR SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo