Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Tamaño del poste21/32 pulg.
- Tamaño del macho de roscar5/8-11 pulg.
- Altura cónica3/4 pulg.
- Longitud cónica5/8 pulg.
- Viaje2-7/16 pulg.
- Ancho1-3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del materialC-1018
- Estilo de correaConocido
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.