Motion
70038278
4" de ancho de mordaza, 4" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco estacionario horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 11-3/4" de largo x 3-3/8" de alto x 1-3/4" de profundidad, 1-3/4" de altura de mordaza
Artículo MI #06287724
No. Fabricante 70038278
Precio158.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" de ancho de mordaza, 4" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco estacionario horizontal para máquina - Funcionamiento manual, 1 estación, 11-3/4" de largo x 3-3/8" de alto x 1-3/4" de profundidad, 1-3/4" de altura de mordaza
Artículo MI #06287724
No. Fabricante 70038278

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio158.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    9.8400
  • Altura de la mordaza
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    4 pulg.
  • Altura total
    3-3/8 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-3/4

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4
  • Orientación
    Horizontal
  • Precisión
    No
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁQUINA FRESADORA GIBRALTAR DE 11505 4" DE ANCHO DE MORDAZA
  • Los tornos de banco horizontales proporcionan un posicionamiento seguro y preciso de la pieza de trabajo durante las operaciones de mecanizado
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Los tornos de banco de base estacionarios se pueden montar universalmente en mesas de fresado, bases giratorias, placas angulares y accesorios de inclinación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo