Motion
11526
Capacidad de apertura de la mordaza de 8" x 2" de profundidad del cuello, prensa de taladro horizontal; mordaza de 8" de ancho, base estacionaria, velocidad estándar, 15-7/16" OAL x 3-9/16" de altura general, fundición
Artículo MI #06287737
No. Fabricante 11526
Precio369.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de apertura de la mordaza de 8" x 2" de profundidad del cuello, prensa de taladro horizontal; mordaza de 8" de ancho, base estacionaria, velocidad estándar, 15-7/16" OAL x 3-9/16" de altura general, fundición
Artículo MI #06287737
No. Fabricante 11526

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio369.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    8 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    15-7/16 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    8.0000 pulg.
  • Tipo de orientación
    Horizontal
  • Tipo de operación del husillo
    Estándar
  • Material del torno de banco
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
11526 8" DE ANCHO DE MORDAZA BAJO PROF GIBRALTAR
  • El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
  • Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
  • Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
  • Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo