Motion
11532
Capacidad de apertura de la mordaza de 6" x 1-5/8" de profundidad del cuello, prensa de taladro horizontal; mordaza de 6" de ancho, base estacionaria, velocidad estándar, 14-5/8" OAL x 4-1/2" de altura general, fundición
Artículo MI #06287740
No. Fabricante 11532
Precio193.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de apertura de la mordaza de 6" x 1-5/8" de profundidad del cuello, prensa de taladro horizontal; mordaza de 6" de ancho, base estacionaria, velocidad estándar, 14-5/8" OAL x 4-1/2" de altura general, fundición
Artículo MI #06287740
No. Fabricante 11532

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio193.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    14-5/8 pulg.
  • Ancho de la base
    9-3/16 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.
  • Altura total
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    14-5/8 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Estacionario
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    6.0000 pulg.
  • Tipo de orientación
    Horizontal
  • Tipo de operación del husillo
    Estándar
  • Material del torno de banco
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
11532 6" DE ANCHO DE MORDAZA GIBRALTAR QCK RLEASE
  • El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
  • Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
  • Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
  • Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo