Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la mordaza1-1/2 pulg.
- Ancho de la mordaza4 pulg.
- Altura total4-1/2 pulg.
- Profundidad del cuello1-1/2
Detalles
- Tipo de Motion de baseEstacionario
- Capacidad de apertura de la mordaza4
- OrientaciónÁngulo
- PrecisiónNo
- Estaciones1
Descripción general
- Los tornos de banco angulares son capaces de inclinar la pieza de trabajo para taladrado y fresado en ángulo
- Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
- Los tornos de banco de base estacionarios se pueden montar universalmente en mesas de fresado, bases giratorias, placas angulares y accesorios de inclinación.