Motion
70038153
4" de ancho de mordaza, 4" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco de máquina giratorio en ángulo - Funcionamiento manual, 1 estación, 12" de largo x 6-1/4" de alto x 1-1/8" de profundidad, 1-1/8" de altura de mordaza
Artículo MI #06287746
No. Fabricante 70038153
Precio223.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" de ancho de mordaza, 4" de capacidad de apertura de mordaza, torno de banco de máquina giratorio en ángulo - Funcionamiento manual, 1 estación, 12" de largo x 6-1/4" de alto x 1-1/8" de profundidad, 1-1/8" de altura de mordaza
Artículo MI #06287746
No. Fabricante 70038153

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio223.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1-1/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    4 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1-1/8

Detalles

  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4
  • Orientación
    Ángulo
  • Precisión
    No
  • Estaciones
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11539 4" DE ANCHO DE MORDAZA 90DEG GIBRALTAR IND
  • Los tornos de banco angulares son capaces de inclinar la pieza de trabajo para taladrado y fresado en ángulo
  • Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
  • Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
  • La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo