Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la mordaza2 pulg.
- Ancho de la mordaza6 pulg.
- Altura total7.4370 pulg.
- Profundidad del cuello2
Detalles
- Tipo de Motion de baseGiro
- Capacidad de apertura de la mordaza6
- OrientaciónÁngulo
- PrecisiónNo
- Estaciones1
Descripción general
- Los tornos de banco angulares son capaces de inclinar la pieza de trabajo para taladrado y fresado en ángulo
- Los tornos de banco manuales son controlados por un operador que abre y cierra las mordazas de la pieza de trabajo
- Swivel base vises permit accurate 360 degree positioning of the workpiece in 1 degree increments
- La base giratoria se puede separar del torno de banco para un montaje estacionario.