Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza3 pulg.
- Altura total5-5/8 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Profundidad del cuello1.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de Motion de basePortaobjetos cruzado
- Capacidad de apertura de la mordaza3.0000 pulg.
- Tipo de orientaciónHorizontal
- Tipo de operación del husilloEstándar
- Material del torno de bancoHierro fundido
Descripción general
- El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
- Los tornos de banco de la prensa de la broca deslizante transversal permiten un posicionamiento preciso de la pieza de trabajo mediante el movimiento del recorrido del eje X e Y (izquierdo/derecho y hacia delante/atrás).
- Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
- Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.