Motion
11543
Capacidad de apertura de la mordaza de 6" x 2" de profundidad de garganta, prensa de taladro horizontal; mordaza de 6" de ancho, base deslizante transversal, velocidad estándar, 8" OAL x 7-1/4" de altura general, fundición
Artículo MI #06287750
No. Fabricante 11543
Price$322.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de apertura de la mordaza de 6" x 2" de profundidad de garganta, prensa de taladro horizontal; mordaza de 6" de ancho, base deslizante transversal, velocidad estándar, 8" OAL x 7-1/4" de altura general, fundición
Artículo MI #06287750
No. Fabricante 11543

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$322.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.
  • Altura total
    7-1/4 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2.0000 pulg.

Details

  • Tipo de Motion de base
    Portaobjetos cruzado
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    6.0000 pulg.
  • Tipo de orientación
    Horizontal
  • Tipo de operación del husillo
    Estándar
  • Material del torno de banco
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
11543 6" DE ANCHO DE MORDAZA GIBRALTAR CRSS-SLIDE
  • El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
  • Los tornos de banco de la prensa de la broca deslizante transversal permiten un posicionamiento preciso de la pieza de trabajo mediante el movimiento del recorrido del eje X e Y (izquierdo/derecho y hacia delante/atrás).
  • Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
  • Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo