Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la mordaza8 pulg.
- Altura total7-1/4 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Profundidad del cuello2.0000 pulg.
Details
- Tipo de Motion de basePortaobjetos cruzado
- Capacidad de apertura de la mordaza8.0000 pulg.
- Tipo de orientaciónHorizontal
- Tipo de operación del husilloEstándar
- Material del torno de bancoHierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
11544 8" DE ANCHO DE MORDAZA GIBRALTAR CRSS-SLIDE
- El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
- Los tornos de banco de la prensa de la broca deslizante transversal permiten un posicionamiento preciso de la pieza de trabajo mediante el movimiento del recorrido del eje X e Y (izquierdo/derecho y hacia delante/atrás).
- Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
- Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.