Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza1-3/4 pulg.
- Altura total1.9685 pulg.
- Longitud total4.3821 pulg.
- Profundidad del cuello1.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de Motion de baseEstacionario
- Capacidad de apertura de la mordaza1.5000 pulg.
- Tipo de orientaciónHorizontal
- Tipo de operación del husilloEstándar
- Material del torno de bancoHierro fundido
Descripción general
Descripción del fabricante
BROCA GIBRALTAR DE 11527 1-3/4" DE ANCHO DE MORDAZA
- El hierro fundido es un material pesado maleable y extremadamente fuerte.
- Los tornos de banco de la prensa de perforación con una orientación horizontal están rectificados solo en la base, para el amarre de pieza horizontal.
- Las operaciones de husillo estándar cuentan con un diseño de tuerca continua para un movimiento constante de la mordaza.
- Los tornos de banco fijos o fijos se utilizan para mecanizar superficies rectas. Pueden fijarse a la máquina en paralelo o en ángulo recto.